Foco de trabajo Verdinegro Flujo luminoso 2800 lm

Número de artículo: 77490015
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
Número de artículo 77490015
EAN / GTIN 4018754341382
Número del fabricante 77490015

Descripción

Descripción:

  • Batería de ión litio integrada
  • LED COB de 30 W con 2800 lm
  • Modos de luz ajustables con tres niveles de brillo: 100 % / 50 % / 25 %
  • Recargable a través de un puerto micro USB (tiempo de carga aprox. 8 horas)
  • soporte de montaje ajustable de 180° y asa de transporte para uso individual
  • Gracias a IP64, se puede utilizar en interiores y exteriores

Característica:

  • Flujo luminoso: 2800 lm
  • Color: negro-verde
  • Peso: 700 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra