Luz de varilla negro Flujo luminoso 130 lm

Número de artículo: 77490014
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
Número de artículo 77490014
EAN / GTIN 4018754341375
Número del fabricante 77490014

Descripción

Descripción:

  • Lámpara de varilla de aluminio profesional con sistema reflector de alta eficiencia, hasta 130 lúmenes y un rango de luz de 75 m.
  • Carcasa de aluminio resistente para aviones
  • Con un cómodo clip
  • Duración de la luz hasta 4 horas
  • Clase de protección IP 54
Alcance de la entrega:
  • 1 luz de varilla
  • 2 pilas AAA de 1,5 V.

Característica:

  • Flujo luminoso: 130 lm
  • Color: Negro
  • Tipo de batería: Micro (AAA) 1,5V
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Longitud [mm): 138 mm
  • Peso: 55,5 g
  • Anchura mm (b): 15 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra