Dimensiones de la lámpara tipo bolígrafo LED 132 x 24 x 22 mm Dimensiones 132 mm x 24 mm x 22 mm

Número de artículo: 77490012
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77490012
EAN / GTIN 4018754240579
Número del fabricante 77490012
Número L L60010 5523

Descripción

Descripción:

  • Protegido contra explosiones para Zona 1
  • Certificaciones: II Ex e ib iib T4 GB, II 2D Ex ib IIIC T60°C
  • Tres veces más brillante que las lámparas de lápiz convencionales con un potente led
  • Carcasa de ABS/policarbonato resistente, eléctricamente no conductora y resistente a la corrosión
  • Alta resistencia a los impactos y reducción del deslumbramiento gracias al cabezal de la lámpara engomado
  • Haz constantemente brillante sobre el 80 % de la duración de la batería alcalina a través de la electrónica ELED
  • Presostato trasero de goma para una iluminación continua e instantánea
  • Fácil almacenamiento gracias al soporte de clip integrado cerca del cabezal de la lámpara
  • Resistente al agua hasta IP68 m en profundidades de agua de hasta 3 m.
  • Brillo: 35 lúmenes
  • Alcance de la lente: 64 m.
  • Tiempo de combustión: 3 horas
  • Baterías: 2 pilas micro AAA/LR03, alcalinas, 1,5V (no incluidas)

Característica:

  • Altura mm (h): 22 mm
  • Longitud [mm): 132 mm
  • Peso: 20 g
  • Anchura mm (b): 24 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra