Mango de garra D.6 mm L.540 mm

Número de artículo: 77401103
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Pinza de garras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77401103
EAN / GTIN 4018754198672
Número del fabricante 77401103
Número L L60010 4235
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Con mango ergonómico

Característica:

  • Diámetro (mm): 6 mm
  • Longitud [mm): 540 mm
  • Peso: 113 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra