Espejo telescópico D.50mm

Número de artículo: 77401050
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
Tipo de producto ESPEJO

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77401050
EAN / GTIN 4018754167036
Número del fabricante 77401050
Número L L60010 2926

Descripción

Característica:

  • Diámetro (mm): 50 mm
  • Altura mm (h): 25 mm
  • Longitud [mm): 285-725 mm
  • Peso: 110 g
  • Anchura mm (b): 65 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra