Espejo telescópico D.30mm

Número de artículo: 77401030
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
    Tipo de producto ESPEJO

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 77401030
    EAN / GTIN 4018754167012
    Número del fabricante 77401030
    Número L L60010 2946

    Descripción

    Característica:

    • Diámetro (mm): 30 mm
    • Altura mm (h): 25 mm
    • Longitud [mm): 265-705 mm
    • Peso: 108 g
    • Anchura mm (b): 64 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra