Portaherramientas tamaño 1, rango 2.0-5.0 mm

Número de artículo: 77390001
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
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77390001
EAN / GTIN 4018754048977
Número del fabricante 77390001
Número L L60010 189

Descripción

Descripción:

  • Con un trinquete
  • Todas las piezas de acero
  • cromado

Característica:

  • Alcance mm: 2,0-5,0 mm
  • ISO: M1-6
  • DIN: M3-8
  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 85 mm
  • Peso: 180 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra