ELEVADORES DE IMAN PERMANENTE

Número de artículo: 77260026
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Elevador magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 77260026
Copiar
EAN / GTIN 4018754326402
Copiar
Número del fabricante 77260026
Copiar
Número L L60010 7378
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Recuperar objetos metálicos en espacios de construcción inaccesibles
  • Una extracción telescópica aumenta las posibilidades de aplicación
  • Imán de neodimio fuerte con alta fuerza de elevación
  • De alta calidad fabricado en latón galvanizado
  • El clip se puede utilizar para fijar el elevador magnético a los bolsillos de la camisa, por ejemplo
  • El pasador integrado está protegido por una tapa

Característica:

  • Capacidad de carga: 0.5 kg
  • Diámetro (mm): 6 mm
  • Longitud [mm): 145 mm
  • Peso: 26 g

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra