Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 150 x 12 x 20 mm 12 - 10

Número de artículo: 772448
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 772448
EAN / GTIN 9003177724480
Número del fabricante 772448

Descripción

Descripción:

Este disco CBN unido a metal muele todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal. Los juegos de ruedas de molienda para el mecanizado completo están disponibles en la gama de tamaños de grano CBN B126 - B76. Importante: Solo debe usarse en molienda profunda. Una combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y encuadernación proporciona una vida útil enormemente larga y precisión de perfil.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño del grano: 126
  • Especificación: 12 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 12 x 20 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • La mejor calidad de vanguardia
  • Vida de servicio muy larga
  • Alta retención de borde

Aplicación:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra