Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 125 x 10 x 20 mm 10 - 10

Número de artículo: 772443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 772443
EAN / GTIN 9003177724435
Número del fabricante 772443

Descripción

Descripción:

Este disco CBN unido a metal muele todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal. Los juegos de ruedas de molienda para el mecanizado completo están disponibles en la gama de tamaños de grano CBN B126 - B76. Importante: Solo debe usarse en molienda profunda. Una combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y encuadernación proporciona una vida útil enormemente larga y precisión de perfil.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño del grano: 126
  • Especificación: 10 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 10 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • La mejor calidad de vanguardia
  • Vida de servicio muy larga
  • Alta retención de borde

Aplicación:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra