Dispositivo de medición del ángulo de rotación 1/2

Número de artículo: 7718480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7718480
EAN / GTIN 4002805200117
Número del fabricante 7718480
Número L L60160 1220

Descripción

Descripción:

Apriete del ángulo de torsión
Ejecución:
Medidores de ángulo independientes con accionamiento de cuadradillo de 1/2″ o 3/4″
No. 8200-01/-02 con pinza y brazo magnético
No. 8200-11 sólo con brazo magnético
Para ser operado en conjunto con una llave de torsión adecuada
La carga máxima de la llave dinamométrica no debe ser excedida
La carga máxima de la llave dinamométrica no deberá excederse en ningún caso
Suministro:

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 82 mm
  • Anillo de escala: 0-360°
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra