DREMÓMETRO F 1.1/2″ 1500-3000 Nm, en caja

Número de artículo: 7717240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Drehmomentschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Número del fabricante 7717240

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Apretado controlado de tornillos en el rango de 1500 - 3000 N-m
Aplicación en casi todas las áreas de fabricación industrial
Diseño:
Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de prueba trazable, Calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido en la norma
1. Accionamiento cuadrado de 1/2″ con bloqueo de pasador DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Desbloqueo automático de carrera corta con señal táctil y acústica
Escala sencilla con una división de escala de 50 N-m
Ventaja técnica/función:
Ligero, pero robusto (ya que la carcasa es de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller
Sin desplazamientos de valores ni influencia en la precisión debido al manejo con dos manos o fuera del mango (como en las llaves dinamométricas convencionales).
Tanto el accionamiento cuadrado como el punto de giro se encuentran en el mismo eje, lo que garantiza un alto nivel de seguridad en la aplicación,
Muy poco desgaste gracias a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca
Cadena de palanca forjada de nuestra propia forja de calidad
Máxima precisión incluso con un uso continuado intenso
Larga duración y larga vida útil
Fácil manejo: apriete rápido y seguro del par de apriete
Cómodo ajuste gracias a la atractiva perilla de ajuste cautiva en el extremo del mango
Para un apriete controlado a la derecha.

Característica:

  • distancia de la carcasa - centro cuadrado: 35 mm
  • Tipo de unidad/unidad: Cuadrado único
  • Cuadrado de unidad [métrico]: 40 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 1,1/2 pulg
  • dirección de apriete: Derecha
  • Almacenamiento/Contenido: Caja de chapa metálica
  • Mecanismo de liberación: Disparo a corto plazo
  • Par (máx.) [N·m]: 3000 N·m

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra