Hakenwerkzeug L.155 mm 45 °

Número de artículo: 77101001
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
Tipo de producto Gancho para pinza magnética

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77101001
EAN / GTIN 4018754290970
Número del fabricante 77101001
Número L L60010 6488

Descripción

Descripción:

  • Aplicable universalmente, por ejemplo, para punzonar materiales blandos, montaje y desmontaje de piezas pequeñas como juntas tóricas y sim, sellos, clips de moldeo o revestimientos

Característica:

  • Versión: 45°
  • Longitud [mm): 155 mm
  • No.: 13001
  • Peso: 22 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop