Drahtbürste L.290 mm

Número de artículo: 77090000
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77090000
EAN / GTIN 4018754048601
Número del fabricante 77090000
Número L L60010 1483

Descripción

Descripción:

  • Madera con alambre de acero 0,35 mm

Característica:

  • Filas: 4
  • Recorte: Alambre de acero
  • Cuerpo: Madera
  • Longitud [mm): 290 mm
  • Peso: 129 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra