Cargador 1

Número de artículo: 770528 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tiempo de carga por batería 50 min - 100 min
Tensión de entrada 230 V
Tensión de salida 14,4 V
Peso 0,6 kg
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Número del fabricante 1457282

Descripción

Idóneo para:

Batería de cambio rápido de iones de Li: n.º 770527

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra