{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de aparato | 25 mm | |
Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales | ⌀ 6,4 | |
Para remaches ciegos en acero | ⌀ 4,8 mm | |
Para tuercas remachables ciegas de aluminio | ⌀ 8 mm | |
Fuerza de remachado | 15000 N | |
Tipo de conexión | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 18 Ah | |
Tensión de batería | 2,1 V | |
Peso incluida batería | 2 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Número del fabricante | 1567800 |