{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de remachado ajustable, máx. | 10 mm | |
Fuerza de remachado ajustable, máx. a 5 bar | 22.000 N | |
Consumo de aire por proceso de colocación (según la rosca) | 2 − 4 l | |
Empalme de manguera | 6 mm | |
Empalme de manguera | 1/4 pul | |
Para tuercas remachables ciegas de todos los materiales | M3 − M10 | |
Para tuercas remachables ciegas de acero / aluminio | M3 − M12 | |
Peso | 2,4 kg | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770515 2 | |
EAN / GTIN | 4007081056373 | |
Número del fabricante | 1458086 |