{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de aparato | 18 mm | |
Fuerza de remachado a 5 bar | 9.000 N | |
Consumo de aire por remache | 2,3 l | |
Empalme de manguera | 6 mm | |
Empalme de manguera | 1/4 pul | |
⌀ máximo de mandril | 3,2 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 5 mm | |
Para remaches ciegos de acero/aluminio hasta | 6 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770512 2 | |
EAN / GTIN | 4007081570008 | |
Número del fabricante | 1457771 |