{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de aparato | 25 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 6,4 mm | |
Fuerza de remachado | 15000 N | |
Capacidad de la batería | 18 Ah | |
Tensión de batería | 2,1 V | |
Peso incluida batería | 2 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770507 |