{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Carrera de aparato | 25 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 6,4 mm | |
Fuerza de remachado | 20000 N | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Peso incluida batería | 2,1 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770506 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102476 | |
Número del fabricante | 1679666 |