{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Carrera de aparato | 25 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 5 mm | |
Fuerza de remachado | 10000 N | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Peso incluida batería | 1,3 kg | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo |
770501 CAS
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4007081111973
Copiar |
|
Número del fabricante |
1746720
Copiar |
|
Fabricante | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |