{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carrera de aparato | 20,32 mm | |
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 4,8 mm | |
Fuerza de remachado | 9000 N | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tensión de batería | 12 V | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
Número de artículo | 770450 M12BPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546223496 | |
Número del fabricante | 4933464404 |