Descripción:
Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Tenga en cuenta las distancias de calibración
Característica:
- Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 18 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
- Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 100 lbf ft - 450 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
- Tipo de llave dinamométrica: DZ
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Mantenimiento y reparación
- Anchura total [mm]: 45 mm
- Altura total [mm]: 35 mm
- Longitud total [mm]: 846 mm
- Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 49 mm
- Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 597 mm
- Longitud de calibración [mm]: 767,5 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 45,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 35 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Precisión: +/- 3 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Bloqueo de pasador
- División de escala: 10
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Tamaño de puntada [métrico]: 45,0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industrial
- Construcción y comercial
- Militar
- Energía
- Maquinaria
- Taller
- Utilidad
- Servicios
- Ferrocarril
- Agricultura
- Petróleo y gas