Caja de tuercas remachables ciegas

Número de artículo: 770290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
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
Para tuercas remachables ciegas de aluminio M4 – M6
para tuercas remachables de acero, latón y acero fino M4 – M5
Tipo de producto Remachadora manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770290
EAN / GTIN 4007081530019
Número del fabricante 1435455

Descripción

Ejecución:

Remachadora manual de fundición a presión de aluminio de alta calidad, brazos de las pinzas de acero al CrV forjado. Cambio rápido de las espigas de rosca sin herramientas.

Volumen de suministro:

Remachadora manual para tuercas remachables ciegas “GBM 10” para materiales a ensamblar con un grosor de 0,25 a 3 mm. Incluye espiga de rosca y boquillas M4, M5 y M6, tuercas remachables ciegas en 4 medidas:
aprox. 50 unidades de aluminio M4×6×11,0 mm
aprox. 50 unidades de aluminio M5×7×11,5 mm
aprox. 50 unidades de aluminio M5×7×13,5 mm
aprox.40 unidades de aluminio M6×9×15,5 mm.
En caja de plástico estable.