• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boquilla de recambio 024

Número de artículo: 770240 024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 13,4 mm
⌀ de perforación 1,7 mm
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096

Descripción

Idóneo para:

Remachadora manual n.º 770200

Idóneo para:

Remaches ciegos en aluminio y cobre: 2,4 mm
Remaches ciegos en acero: 2,4 mm