Cuchillas para cable VDE L. mm

Número de artículo: 77020701
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
Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77020701
EAN / GTIN 4018754253654
Número del fabricante 77020701
Número L L60010 6431

Descripción

Descripción:

  • Con hoja de gancho
  • Para cortar y pelar cables de salas húmedas
  • Mango fabricado en plástico elástico resistente a los impactos
  • Con protección de cuchilla

Característica:

  • Dimensiones de la hoja: 40 mm
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Peso: 96 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra