Cuchillas para cable VDE L. mm

Número de artículo: 77020700
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
    Tipo de producto Cuchillos pelacables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 77020700
    EAN / GTIN 4018754253647
    Número del fabricante 77020700
    Número L L60010 6433

    Descripción

    Descripción:

    • Con hoja recta
    • Mango fabricado en plástico elástico resistente a los impactos
    • Con protección de cuchilla

    Característica:

    • Dimensiones de la hoja: 50 mm
    • Longitud [mm): 215 mm
    • Peso: 98 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra