Remachadora manual S

Número de artículo: 770200 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.003 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 280 mm
Para remaches ciegos de aluminio y cobre 3 mm - 5 mm
Para remaches ciegos en acero 3 mm - 4 mm
Peso 700 g
Tipo de producto Remachadora manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Número del fabricante 770200 S

Descripción

Ejecución:

Modelo resistente con mecanismo de palanca sofisticado y cabezal basculante (giratorio 360°). Incluye 1 pareja de mordazas de mandril de recambio.

Aplicación:

Para remaches ciegos (todos los materiales).

Pieza de repuesto:

Mordazas n.º 770230, boquilla n.º 770240.