Soporte de pared de aluminio para mástiles redondos

Número de artículo: 77019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77019
EAN / GTIN 4031405770195
Número del fabricante 077019

Descripción

Descripción:

  • Para sujetar escaleras de sujeción a mástiles redondos
  • Espaciado del mástil: 155 mm
  • Agujeros de montaje: 18 x 65 mm

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra