Alicates de corte diagonal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 115 mm

Número de artículo: 77 52 115 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77 52 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025139
Número del fabricante 77 52 115 ESD
Número L L70010 1289

Descripción

Descripción:

  • para trabajos de corte fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no hay perturbaciones en el circuito debidas a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris
  • cabeza puntiaguda, plana y estriada, con una pequeña faceta
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,5mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1mm
  • Longitud de la mordaza (B): 14 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5