Alicates de corte diagonal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 115 mm

Número de artículo: 77 22 115 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77 22 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025115
Número del fabricante 77 22 115 ESD
Número L L70010 1746

Descripción

Descripción:

  • para trabajos de corte fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no hay perturbaciones en el circuito debidas a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris
  • cabeza redonda sin faceta
  • Dureza de los filos aprox. 57 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,3mm
  • Longitud de la mordaza (B): 14 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte sin bisel

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra