Llave combinada abierta SE 9x12 12 mm

Número de artículo: 7699590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7699590
EAN / GTIN 4002805732120
Número del fabricante 7699590

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 14,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 24 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ancho apertura ranura: 9 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra