Cizalla para mangueras

Número de artículo: 769940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
534 piezas en stock
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
para ⌀ hasta 28 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769940
EAN / GTIN 4045197801814
Número del fabricante 769940

Descripción

Ejecución:

Cizalla rígida de tubos flexibles para cortes limpios. Prisma de apoyo ancho para tubos flexibles o de plástico. Cuchilla intercambiable, templada de forma especial. La cizalla se abre mediante muelle y se puede bloquear.
Cuerpo de cizalla de fundición a presión de magnesio con mangos ergonómicos recubiertos de goma. La cuchilla tiene un revestimiento antiadherente de PTFE y, de este modo, extraordinarias propiedades de deslizamiento.

Aplicación:

Corte preciso sin aplastamiento con la cuchilla en forma de V. Ideal para cortar tubos flexibles; con limitaciones, también para tubos de plástico.

Nota:

En cuanto a cizallas para tubos de plástico, véanse n.º 819670; 819681; 819700.