Cizalla para canales para cable 245 mm

Número de artículo: 769920 245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 245 mm
Para perfiles huecos rectangulares hasta 40 × 40 mm
para perfiles en U hasta 75×10 mm
Longitud del filo 87 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Número del fabricante 3605

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, cuchilla de acero especial de alta calidad (con recubrimiento antiadherente PTFE), base de cuchilla de plástico duro, resistente y ligera. Mangos revestidos de plástico con protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo.

Aplicación:

Para el corte de listones y perfiles de plástico duro, p. ej., canales para cable y cableado.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769925 (lista de piezas de repuesto).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra