Fresa de metal duro PREMIUM*** 10 x 5 - 6 x 55 mm MY

Número de artículo: 769680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769680
EAN / GTIN 9003177696800
Número del fabricante 769680
Número L L50220 45

Descripción

Descripción:

Las cortadoras de carburo PREMIUM para el lijadora recta se fabrican en máquinas de rectificado CNC de última generación. Esto da como resultado un potente herramienta de precisión en una variedad de versiones que proporciona todos los requisitos previos para obtener resultados óptimos. La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación cuando se trabaja en áreas difíciles de alcanzar. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los bordes de corte, esta herramienta siempre logra mantener baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y el fresa. Esto asegura la mejor vida útil y la vida útil más larga en todos los metales no ferrosos.

Característica:

  • Forma: 52KSK HM FRESADORA avellanador cónico 90 GRADOS
  • Idoneidad material: fundición, Acero, acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: MI
  • Dimensión (D x D - S x L): 10 x 5 - 6 x 55 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • El durabilidad/duración/vida útil más largo gracias a la geometría de corte especialmente diseñada
  • La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación en casi todos los materiales
  • La reducción de la generación de calor protege el fresa y la pieza de trabajo

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero fino
  • Para tareas de molienda universal en lugares de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra