Llave de caja SE 14x18 22 mm

Número de artículo: 7693980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7693980
EAN / GTIN 4002805728222
Número del fabricante 7693980
Número L L60160 1371

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • Anchura total [mm]: 34,5 mm
  • Altura total [mm]: 21,5 mm
  • Longitud total [mm]: 67,3 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 34,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 21,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 15 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra