Botas de seguridad MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI, Talla 44

Número de artículo: 769241-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MADDOX
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Color schwarz / rot
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 769241-44
    EAN / GTIN 4030839379721
    Número del fabricante 769241-44
    Número L L00790 2649

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
    • Ajuste ancho