Tijeras de trabajo con revestimiento de titanio 235 mm

Número de artículo: 769240 235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.516 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 235 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769240 235
EAN / GTIN 4045197485465
Número del fabricante 769240 235

Descripción

Ejecución:

Tijera de trabajo resistente, manejable, con mango de 2C ergonómico. Un recubrimiento de titanio en las hojas (de acero fino inoxidable) proporciona un comportamiento de corte excelente y larga vida útil.

Aplicación:

Papel, cartón, cuero, goma, lámina, plástico, tela, etc.