Llave de boca SE 9x12 17 mm

Número de artículo: 7689600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7689600
EAN / GTIN 4002805712177
Número del fabricante 7689600
Número L L60160 2360

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Anchura total [mm]: 37 mm
  • Altura total [mm]: 14,5 mm
  • Longitud total [mm]: 44 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 37 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Tamaño de puntada [métrico]: 20,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra