Botas de bombero (Forma C) FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA, Talla 49

Número de artículo: 768901-49
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: F1PA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección F1PA
Número de zapato UE 49
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 768901-49
Copiar
EAN / GTIN 4030839290583
Copiar
Número del fabricante 768901-49
Copiar
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa FIREFIGHTERS Level 2
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWERGRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/F1PA/HRO/SRC, form C
  • BOA® Fit System
  • Tiras de colocación
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Costuras resistentes al calor

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra