Fresa de metal duro para metales no férricos 12 x 30 - 6 x 75

Número de artículo: 768896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 768896
EAN / GTIN 9003177688966
Número del fabricante 768896
Número L L50140 1917

Descripción

Descripción:

Las cortadoras de carburo PREMIUM para el lijadora recta se fabrican en máquinas de rectificado CNC de última generación. Esto da como resultado un potente herramienta de precisión en una variedad de versiones que proporciona todos los requisitos previos para obtener resultados óptimos. La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación cuando se trabaja en áreas difíciles de alcanzar. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los bordes de corte, esta herramienta siempre logra mantener baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y el fresa. Esto asegura la mejor vida útil y la vida útil más larga en todos los metales no ferrosos.

Característica:

  • Forma: 52KEL CORTADOR DE CARBURO FORMA DE CONO REDONDO
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ALU6
  • Dimensión (D x D - S x L): 12 x 30 - 6 x 75 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • herramienta de precisión de alto rendimiento fabricado en modernas máquinas de rectificado CNC
  • La herramienta logra la mejor vida útil de la herramienta y la más alta agresividad en metales no ferrosos

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en metales no ferrosos como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, Latón, níquel plata y Titan
  • Especialmente adecuado para tareas de molienda en áreas de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra