Tijeras para electricista con mango de 2 componentes y cortaalambres, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 768870 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Número del fabricante 95 05 20 SB

Descripción

Ejecución:

Una lámina con dentado fino, la otra lisa.
Forma angular, resistente.
Cabeza de cizalla de acero inoxidable. Mango de 2 componentes, resistente, reforzado con fibra de vidrio, con filo angular y ejecución optimizada para una ergonomía mejorada. Con ojal de fijación para colocar un seguro contra caída. Dos tijeras para electricistas para virolas de cable (0,5 – 6 mm² y 10 – 25 mm²). Con muelle de apertura, bloqueable para el transporte.
Hoja inferior de tijeras con cortaalambres.

Aplicación:

Corta alambres, cables, mangueras aislantes, caucho, cuero, etc. finos.