Tijeras para electricista con mango de 2 componentes y cortaalambres, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 768860 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
464 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Tipo de producto Tijeras para electricista
Características tijeras Con cortador de alambre; inoxidable
Para sección virolas de cables; cable de aluminio; cable de cobre multifilar
Sección transversal máx. 4 mm2; 35 mm2; 35 mm2
Características mango Mango de 2 componentes
Material acero especial para herramientas
Superficie pulido
Longitud total 150 mm
Material mango plástico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Número del fabricante 16020-F1
Fabricante/responsable Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Descripción

Ejecución:

Una lámina con dentado fino, la otra lisa.
Cabeza de cizalla de acero especial inoxidable. Mango de 2 componentes con componente suave en la zona exterior del mango. Para cortar y desaislar cables de cobre y de aluminio de hasta 35 mm2. Engarce de virolas de cable de 0,5 – 4 mm2. Con articulación atornillada reajustable.
Forma corta y resistente.

Aplicación:

Corta alambres, cables, mangueras aislantes, caucho, cuero, etc. finos.

Volumen de suministro:

Incluye protección para el transporte de plástico.