Llave de boca SE 14x18 32 mm

Número de artículo: 7687740
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Identificación y clasificación

Número de artículo 7687740
EAN / GTIN 4002805718322
Número del fabricante 7687740
Número L L60160 748
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • Anchura total [mm]: 67,5 mm
  • Altura total [mm]: 22,2 mm
  • Longitud total [mm]: 73 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 67,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 13 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 32
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra