Fresa de metal duro para metales no férricos 10 x 19 - 6 x 65

Número de artículo: 768715
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 768715
EAN / GTIN 9003177687150
Número del fabricante 768715
Número L L50140 2456

Descripción

Descripción:

Las cortadoras de carburo PREMIUM para el lijadora recta se fabrican en máquinas de rectificado CNC de última generación. Esto da como resultado un potente herramienta de precisión en una variedad de versiones que proporciona todos los requisitos previos para obtener resultados óptimos. La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación cuando se trabaja en áreas difíciles de alcanzar. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los bordes de corte, esta herramienta siempre logra mantener baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y el fresa. Esto asegura la mejor vida útil y la vida útil más larga en todos los metales no ferrosos.

Característica:

  • Forma: 52ZYA-S piedra de esmerilado CILÍNDRICO
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ALU
  • Dimensión (D x D - S x L): 10 x 19 - 6 x 65 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Grosor: 19 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • herramienta de precisión de alto rendimiento fabricado en modernas máquinas de rectificado CNC
  • La herramienta logra la mejor vida útil de la herramienta y la más alta agresividad en metales no ferrosos

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en metales no ferrosos como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, bronce, Latón, níquel plata y Titan
  • Especialmente adecuado para tareas de molienda en áreas de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra