Botas de seguridad TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI, Talla 45

Número de artículo: 768631-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 768631-45
EAN / GTIN 4030839321942
Número del fabricante 768631-45
Número L L00790 3485

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF