Botas de seguridad MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 2 MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 2, Talla 44

Número de artículo: 7685502-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 44

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7685502-44
EAN / GTIN 4030839326220
Número del fabricante 7685502-44
Número L L00790 5004

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • BOA® Fit System