PickTool, mango multicraft, juego de 4 unidades en bolsa enrollable compacta de polipiel, montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado, cuatro formas de punta diferentes

Número de artículo: 7681.Set
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7681.Set
EAN / GTIN 7610733082377
Número del fabricante PB 7681.Set

Descripción

Descripción:

  • PickTool, mango multicraft, juego de 4 unidades en bolsa enrollable compacta de polipiel
  • montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado
  • cuatro formas de punta diferentes, múltiples aplicaciones para montar y desmontar juntas
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • punta redondeada precisa, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra