Trinquete montado en el eje 1″ derecha

Número de artículo: 7680810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7680810
EAN / GTIN 4002805754061
Número del fabricante 7680810
Número L L60160 257

Descripción

Descripción:

En combinación con el DREMOMETER para el apriete controlado de los tornillos
Suaves y robustos carracas deslizantes
Con 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ cuadrado
Modelos para apriete a la derecha (No. 754-00 a -06)
Modelos para apriete a la izquierda (No. 754-11 a -16)
Hecho de acero al cromo-vanadio
*Max. capacidad de carga permanente máxima conexión cuadrada según DIN EN ISO 6789 o carga máxima del montaje

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Diseño: corte a la derecha
  • Capacidad de carga continua: 1″ = 2000 Nm
  • Altura total [mm]: 95 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 62 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 73 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Uso/aplicación: E / EK
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop