PickTool, mango multicraft, juego de 4 unidades en embalaje de autoservicio, montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado, cuatro formas de punta diferentes

Número de artículo: 7680.CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7680.CN
    EAN / GTIN 7610733236411
    Número del fabricante PB 7680.CN
    Número L L60060 1935

    Descripción

    Descripción:

    • PickTool, mango multicraft, juego de 4 unidades en embalaje de autoservicio
    • montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado
    • cuatro formas de punta diferentes, múltiples aplicaciones para montar y desmontar juntas
    • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
    • zona moleteada delante del mango, agarre firme incluso en entornos húmedos o grasientos
    • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra